Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamco Standspeicher Duo 200 l, weiß, mit Isolierung 18504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamco Standspeicher Duo 200 l, weiß, mit Isolierung 18504
Artikel-Nr.:
     262A-18606423
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     18504
EAN/GTIN:
     8712874185043
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher 200l
standspeicher
Flamco Standspeicher Duo 200 l, weiß, mit Isolierung 18504
Weitere Suchbegriffe: warmwasserspeicher flamco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.284,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,67*
€ 1.773,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,46*
€ 1.747,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.389,71*
€ 1.653,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.341,66*
€ 1.596,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,07*
€ 1.528,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.