Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamco Standspeicher Duo 150 l, weißaluminium, mit Isolierung 18503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamco Standspeicher Duo 150 l, weißaluminium, mit Isolierung 18503
Artikel-Nr.:
     262A-18606416
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     18503
EAN/GTIN:
     8712874185036
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher 150 l
standspeicher
Flamco Standspeicher Duo 150 l, weißaluminium, mit Isolierung 18503
Weitere Suchbegriffe: warmwasserspeicher flamco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,18*
€ 1.210,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,38*
€ 1.189,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,76*
€ 1.129,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,89*
€ 1.086,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,89*
€ 1.029,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.