Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamco Standspeicher Duo 150 l, weiß, mit Isolierung 18502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamco Standspeicher Duo 150 l, weiß, mit Isolierung 18502
Artikel-Nr.:
     262A-18606409
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     18502
EAN/GTIN:
     8712874185029
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher 150 l
standspeicher
Flamco Standspeicher Duo 150 l, weiß, mit Isolierung 18502
Weitere Suchbegriffe: warmwasserspeicher flamco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.169,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,30*
€ 1.619,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,89*
€ 1.596,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,18*
€ 1.512,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,56*
€ 1.459,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,45*
€ 1.391,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.