Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamco Standspeicher Duo 120 l, weiß, mit Isolierung 18500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamco Standspeicher Duo 120 l, weiß, mit Isolierung 18500
Artikel-Nr.:
     262A-18606386
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     18500
EAN/GTIN:
     8712874185005
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher 120 l
standspeicher
Flamco Standspeicher Duo 120 l, weiß, mit Isolierung 18500
Weitere Suchbegriffe: warmwasserspeicher flamco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.115,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,03*
€ 1.543,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.278,51*
€ 1.521,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,98*
€ 1.439,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,86*
€ 1.387,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,92*
€ 1.327,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.