Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Folienzuschnitt Okapak 240mm, mit Schnappeffekt PZA24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armacell Folienzuschnitt Okapak 240mm, mit Schnappeffekt PZA24
Artikel-Nr.:
     262A-16988002
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     PZA24
EAN/GTIN:
     7612207181524
Suchbegriffe:
Folienzuschnitte
folienzuschnitte
Armacell Folienzuschnitt Okapak 240mm, mit Schnappeffekt PZA24
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
400
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 3,16*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,61*
€ 5,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 1.264,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.