Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega Noppenpl. Fonterra Base ND11 1225 1348x880mm, mit Wärmedämmung 664459


Menge:  m²  
Produktinformationen
FONTERRA BASE Noppenplatte ND 11 mm Wäremedämmung 12-15 mm, Kart: 9.28 qm
FONTERRA BASE Noppenplatte ND 11 mm Wäremedämmung 12-15 mm, Kart: 9.28 qm
Artikel-Nr.:
     262A-16566453
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     664459
EAN/GTIN:
     4015211664459
Suchbegriffe:
Fußbodenheizungnoppenplatte
Noppenplatte Fußbodenheizung
noppenplatte fußbodenheizung
Viega Noppenpl. Fonterra Base ND11 1225 1348x880mm, mit Wärmedämmung 664459
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,56*
€ 23,05*
Lager 262
928
pro m²
€ 5,95*
ab € 20,20*
€ 24,32*
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,18*
€ 27,71*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 183,01*
€ 223,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 928 m²
€ 24,32*
€ 28,94
pro m²
ab 3000 m²
€ 20,20*
€ 24,04
pro m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 928 m²
Mindestbestellmenge: 928 m² ( entspricht € 22.568,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.