Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAAS Anschlussmuffe OHA-KON DN 50, 6 Nm, EPDM, schwarz 3060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAAS Anschlussmuffe OHA-KON DN 50, 6 Nm, EPDM, schwarz 3060
Artikel-Nr.:
     262A-09838666
Hersteller:
     Otto Haas
Herst.-Nr.:
     3060
EAN/GTIN:
     4002545030609
HAAS Anschlussmuffe OHA-KON DN 50, 6 Nm, EPDM, schwarz 3060
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,64*
€ 3,31*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,39*
€ 5,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 165,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.