Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamco Standspeicher Duo 400 l, weiß, mit Isolierung 18423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamco Standspeicher Duo 400 l, weiß, mit Isolierung 18423
Artikel-Nr.:
     262A-08883445
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     18423
EAN/GTIN:
     8712874184237
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher 400l
standspeicher
Flamco Standspeicher Duo 400 l, weiß, mit Isolierung 18423
Weitere Suchbegriffe: warmwasserspeicher flamco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.847,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.023,64*
€ 2.408,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.981,42*
€ 2.357,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.896,99*
€ 2.257,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.868,85*
€ 2.223,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.847,02*
€ 2.197,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.