Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss Dünnbett-Heizmatte ECmat 2,5 50x500cm, 375 W 088L0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergänzungsmatte EFTM 2,5, 375 W
Ergänzungsmatte EFTM 2,5, 375 W
Artikel-Nr.:
     262A-08780997
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     088L0204
EAN/GTIN:
     5703466117767
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Dachheizmatte
Danfoss Dünnbett-Heizmatte ECmat 2,5 50x500cm, 375 W 088L0204
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 244,96*
€ 297,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 259,10*
€ 315,03*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,03*
€ 374,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,72*
€ 373,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,03*
€ 365,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,24*
€ 350,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,10*
€ 308,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.