Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEULCO Druckmutter 7790 Messing, 40mm 122684


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckmutter für Kunststoffrohrabmessung 40mm
Druckmutter für Kunststoffrohrabmessung 40mm
Artikel-Nr.:
     262A-07517112
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     122684
EAN/GTIN:
     4027848122684
BEULCO Druckmutter 7790 Messing, 40mm 122684
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,99*
ab € 9,05*
€ 12,75*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,68*
€ 13,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.