Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAAS Glasfaser-Rundschnüre OHA 10 m, 12mm, weiß 5806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAAS Glasfaser-Rundschnüre OHA 10 m, 12mm, weiß 5806
Artikel-Nr.:
     262A-07513176
Hersteller:
     Otto Haas
Herst.-Nr.:
     5806
EAN/GTIN:
     4002545058061
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
rundschnur weiß
HAAS Glasfaser-Rundschnüre OHA 10 m, 12mm, weiß 5806
Weitere Suchbegriffe: rundschnur, 10m rundschnur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,88*
€ 11,13*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,35*
€ 12,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,88* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.