Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Elektro-Winkelschleifer UWG 11-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Artikel-Nr.:
     2627W-S100054611
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100054611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschleifer (elektrisch) 1100w

Elektro-Winkelschleifer UWG 11-R

Zum Schruppen und Trennen mit Scheiben 125 mm ø, Flächenschliff mit elastischem Kunststoffteller 125 mm ø und Fiberscheiben, Schweissnahtbearbeitung mit Lamellenfächerschleifscheiben und -tellern, Entrosten mit Topfbürsten 70 mm ø.
Digitale Elektronik sorgt für konstante Arbeitsdrehzahl
Schutzhaube ohne Werkzeug schnell und leicht verstellbar
Werkzeugloser und leichter Scheibenwechsel
Unterspannungsschutz. Unbeabsichtigtes Einschalten nach einem Spannungsunterbruch auch bei eingeschalteter Maschine unmöglich
Erhöhte Sicherheit für den Anwender durch Thermoschutz und Sanftanlauf
Winkelkopf in 90° Schritten drehbar
Drehzahl wird unter Last nachgeregelt
Mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2800-10500 Min−1
Leistungsaufnahme:
1100 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Stecker:
VDE
Arbeitsspindel:
M14
Gewicht:
2,1 kg
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Schleifer, winkelschleifer, suhner, einhandschleifer, elektroschleifer, e-schleifer, e-winkelschleifer, elektrowinkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,49*
€ 264,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100035447
ab € 416,38*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100035310
ab € 280,37*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100035292
ab € 369,22*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100035301
ab € 385,29*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100054614
ab € 224,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.