Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Druckluft-Winkelschleifer mit Spannzange LWB 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Artikel-Nr.:
     2627W-S100054410
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100054410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer

Druckluft-Winkelschleifer mit Spannzange LWB 21

Flugzeug-, Triebwerksbau, Turbinenbau, Werkzeug- und Formenbau, bei der Zahnradentgratung, zum Schleifen, Fräsen, Entgraten und Gussputzen.
Extrem kleine, leistungsstarke Winkelschleifer speziell geeignet bei engen Platzverhältnissen
Extrem leicht und handlich. Liegt genau so leicht in der Hand wie ein Bleistift
Kompakte Bauform für einfachstes Handling
Abluftführung nach hinten mit integrierter Schalldämpfung

Lieferumfang

  • 1 × Satz Schlüssel
  • 1 × Spannzange, ø 6 mm
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
25000 Min-¹
Luftverbrauch Leerlauf:
0,6 m³/min
Leistung:
250 W
Ventil:
Kombiventil
Spannzange:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifer, winkelschleifer, langhalswinkelschleifer, dl-winkelschleifer, druckluftschleifer, druckluftwinkelschleifer, suhner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,60*
€ 1.057,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,33*
€ 998,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 834,54*
€ 993,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,88*
€ 957,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 800,23*
€ 952,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,55*
€ 937,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,17*
€ 912,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suhner-Abrasive
100047503
ab € 31,92*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100047501
ab € 31,75*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100047509
ab € 31,86*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100010247
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.