Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Druckluft-Geradeschleifer LSB 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Artikel-Nr.:
     2627W-S100054405
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100054405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifer
geradschleifer
geradeschleifer
suhner

Druckluft-Geradeschleifer LSB 44 E

Maschinenbau, Giessereien, Werkzeug- und Formenbau, Flugzeugbau, Raumfahrt- und Autoindustrie für die Verwendung von Schleifstiften und Hartmetallfräsern und 3D-Druck Nachbearbeitung.
Kraftvoller Geradeschleifer mit Lamellenmotor
Modernes Design und ergonomische Griffausbildung von Suhner
Abluftführung nach hinten mit im Schlauch integrierter Schalldämpfung
Elastische Lagerung

Lieferumfang

  • 1 × Satz Schlüssel
  • 1 × Spannzange, ø 6 mm
  • Zuluft-, Abluftschlauch
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
208 mm
Abmessung Durchmesser:
30-33 mm
Leerlaufdrehzahl:
44.000 U/min
Spannzange:
6 mm
Luftverbrauch Leerlauf:
0,60 m³/min
Zuluftschlauchdurchmesser:
8 mm
Leistung:
250 Watt
Ventil:
Kombiventil
Gewicht:
0,35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,61*
€ 909,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,65*
€ 876,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 732,44*
€ 871,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,08*
€ 841,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 702,99*
€ 836,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,18*
€ 824,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,90*
€ 799,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suhner-Abrasive
100010248
ab € 24,44*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100047503
ab € 31,92*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100047501
ab € 31,75*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100047509
ab € 31,86*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100010247
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.