Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Druckluft-Bandschleifer LBC 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Artikel-Nr.:
     2627W-S100035597
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100035597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
druckluft bandschleifer

Druckluft-Bandschleifer LBC

Leichte Einhand-Bandschleifer mit variabler Bandspannung für Entgrat-, Schleif- und Finisharbeiten.
Leichte und handliche Geräte im Verhältnis zur Leistung
Einsetzbare Schleifbänder: Länge 520 mm, lieferbare Bandbreiten 3, 6, 12, 16 und 19 mm
6 verschiedene Kontaktarme, einfachstes Auswechseln, problemlose Bandlaufeinstellung

Lieferumfang

  • 1 × Satz Schlüssel
  • Kontaktarm KA 25/9
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
16000 U/min
Bandgeschwindigkeit:
25 m/s
Bandabmessung:
6x520, 12x520 mm
Luftverbrauch Leerlauf:
0,46 m³/min
Leistung:
350 Watt
Ventil:
Hebelventil
Gewicht:
1,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Schleifer, bandschleifer, bandschleifmaschine, suhner, fingerschleifer, druckluftschleifer, dl-schleifer, dl-bandschleifer, dl-bandschleifmaschine, druckluftbandschleifer, druckluftbandschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.060,64*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.366,69*
€ 12.336,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.252,48*
€ 12.200,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10.193,89*
€ 12.130,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.119,12*
€ 12.041,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10.060,64*
€ 11.972,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suhner-Abrasive
100042527
ab € 41,46*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100026081
ab € 203,30*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100046583
ab € 138,90*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100046582
ab € 139,48*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100046584
ab € 138,43*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100046585
ab € 169,96*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100046586
ab € 138,72*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100046581
ab € 138,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.