Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Druckluft-Antriebsmotor LRC für Verlängerungssystem VSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
motor
motor
motor
motor
motor
Artikel-Nr.:
     2627W-S100035575
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100035575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dl-motor
druckluftmotor
dl-antrieb
druckluftantrieb

Druckluft-Antriebsmotor LRC

Schleifen, Fräsen von unzugänglichen Stellen, z. B. Ecken von Behältern, Gussformen, tiefliegenden Schweissnähten, Innenseiten von engen Rohren..
Flexibler Abluftschlauch
Abluftführung nach hinten mit integrieter Schalldämpfung
Modernes Design mit ergonomischer Griffausbildung von Suhner
Extrem leise
Fliehkraftregler sorgt für konstante Drehzahl und weniger Luftverbrauch
Grosse Auswahl an Verlängerungsrohren aus Edelstahl
Verlängerung kann einmal gebogen werden <
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
20.000 U/min
Luftverbrauch Leerlauf:
0,28 m³/min
Leistung:
350 Watt
Ventil:
Hebelventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,00*
€ 1.182,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,77*
€ 1.146,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 958,27*
€ 1.140,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,41*
€ 1.106,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 924,05*
€ 1.099,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,41*
€ 1.085,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,02*
€ 1.061,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.