Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Druckluft-Geradeschleifer LSC 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Artikel-Nr.:
     2627W-S100035571
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100035571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifer
geradschleifer
geradeschleifer
suhner

Druckluft-Geradeschleifer LSC 35

Maschinenbau, Giesserei, Werkzeug- und Formenbau, Flugzeugbau, Raumfahrt und Autoindustrie.
Flexibler Abluftschlauch
Abluftführung nach hinten mit integrierter Schalldämpfung
Modernes Design mit ergonomischer Griffausbildung von Suhner
Extrem leise und handlich
Elastische Lagerung

Lieferumfang

  • 1 × Satz Schlüssel
  • 1 × Spannzange, ø 6 mm
  • Zuluft-, Abluftschlauch
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
207 mm
Abmessung Durchmesser:
31-35 mm
Leerlaufdrehzahl:
35.000 U/min
Spannzange:
6 mm
Luftverbrauch Leerlauf:
0,80 m³/min
Zuluftschlauchdurchmesser:
8 mm
Leistung:
350 Watt
Ventil:
Hebelventil
Gewicht:
0,38 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 746,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,73*
€ 1.004,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,59*
€ 962,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 803,97*
€ 956,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,88*
€ 928,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 775,37*
€ 922,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,61*
€ 911,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,23*
€ 888,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suhner-Abrasive
100026406
ab € 24,36*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100047503
ab € 31,87*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100047501
ab € 31,98*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100047509
ab € 31,78*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100010247
ab € 44,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.