Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Druckluft-Bandschleifer LBB 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Artikel-Nr.:
     2627W-S100035484
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100035484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
druckluft bandschleifer

Druckluft-Bandschleifer LBB 20

Leichter Einhand-Bandschleifer für Entgrat-, Schleif- und Finisharbeiten.
5 verschiedene Kontaktarme, einfachstes Auswechseln, problemlose Bandlaufeinstellung
Klein, handlich, stark

Lieferumfang

  • 1 × Satz Schlüssel
  • Kontaktarm KAK 25/9
Weitere Informationen:
Bandgeschwindigkeit:
21 m/s
Bandabmessung:
6x305, 12x305 mm
Luftverbrauch Leerlauf:
0,60 m³/min
Leistung:
250 Watt
Ventil:
Kombiventil
Weitere Suchbegriffe: Schleifer, bandschleifer, bandschleifmaschine, suhner, fingerschleifer, druckluftschleifer, dl-schleifer, dl-bandschleifer, dl-bandschleifmaschine, druckluftbandschleifer, druckluftbandschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.100,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,73*
€ 1.309,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,56*
€ 1.271,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.062,45*
€ 1.264,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,26*
€ 1.231,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.029,28*
€ 1.224,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,93*
€ 1.214,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,38*
€ 1.205,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suhner-Abrasive
100045053
€ 249,33*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100045058
€ 178,54*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100045057
€ 177,99*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100045059
€ 177,56*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100045056
€ 177,99*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100045060
€ 180,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.