Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Druckluft-Winkelschleifer mit Gewinde LPB 12 im Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Schleifer
Artikel-Nr.:
     2627W-S100011766
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100011766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer

Druckluft-Winkelschleifer mit Gewinde LPB 12 im Set

Flugzeug-, Triebwerksbau, Turbinenbau, Werkzeug- und Formenbau, bei der Zahnradentgratung, zum Schleifen, Fräsen, Entgraten und Gussputzen.
Leistungsstarker Winkelschleifer
Kompakte Bauform für einfachstes Handling
Abluftführung nach vorne
Praktischer Winkelschleifer mit flachem Winkelkopf. Robustes Winkelgetriebe für hohe Drehmomente. Arbeitsspindel 1/4" – 20 – bestens geeignet für das SUN-fix-Schleifsystem

Lieferumfang

  • 1 × Satz Schlüssel
  • Winkelschleifer LPB 12 mit SUN-fix Roll-On-Schleifteller
  • je 2 Scheiben K36 / 60 / 80 in VA/ST
  • 2 Faservliesscheiben M
  • eine Reinigungsscheibe
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
12000 Min-¹
Luftverbrauch Leerlauf:
0,6 m³/min
Leistung:
250 W
Ventil:
Kombiventil
Arbeitsspindel:
¼ Zoll
Weitere Suchbegriffe: Schleifer, winkelschleifer, langhalswinkelschleifer, dl-winkelschleifer, druckluftschleifer, druckluftwinkelschleifer, suhner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,58*
€ 1.015,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,66*
€ 956,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 799,07*
€ 950,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,34*
€ 919,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 767,87*
€ 913,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,43*
€ 900,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,22*
€ 872,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suhner-Abrasive
100043970
ab € 47,19*
Zubehör
Suhner-Abrasive
100010247
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.