Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Geräteset MV18-16-23-32 mit 3 Maschinen, Akkus, Ladegerät und Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FSAG125X-0X FUEL ™Akku-Winkelschleifer 125mm in HD Box
M18FSAG125X-0X FUEL ™Akku-Winkelschleifer 125mm in HD Box
M18FSAG125X-0X FUEL ™Akku-Winkelschleifer 125mm in HD Box
M18FMCS-0X Akku-Metallkreissäge in HD Box
M18FMCS-0X Akku-Metallkreissäge in HD Box
M18FBJS-0X FUEL ™Akku-Stichsäge in HD Box
M18FBJS-0X FUEL ™Akku-Stichsäge in HD Box
Milwaukee M12-18 FC Schnellladegerät
Milwaukee M18 B5 Akku 5,0 Ah
Milwaukee M12 Akku 2,0 Ah
Torpedo-Wasserwaage
Bandmaß
Artikel-Nr.:
     2627W-MV18-16-23-32
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     MV18/16/23/32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku

Milwaukee Akku-Geräteset

bestehend aus:
  • 1x M18FSAG125X-0X FUEL ™Akku-Winkelschleifer 125mm in HD Box
  • 1x M18FMCS-0X Akku-Metallkreissäge in HD Box
  • 1x M18FBJS-0X FUEL ™Akku-Stichsäge in HD Box
  • 3x 18V,5,0 Ah REDLITHIUM™ Akku M18 B5
  • 1x Schnellladegerät M12-18 FC
  • 1x Wasserwaage Torpedo 360°
  • 1x Pro-Compact Bandmaß 5m

Nicht die richtigen Geräte?


Dann öffnen Sie jetzt das Artikeldatenblatt.
Wählen Sie Ihre Maschinen aus.
Geben Sie im Mercateo-Suchfeld Ihre Geräte wie folgt ein.
Zuerst einmal MV18.
Dann folgen die Geräte mit Ihrer jeweiligen Nummer aus der Liste.
z.B. eine Eins für M18ONEDD2-0X AKKU-BOHRSCHRAUBER in HD-Box .
Diese Eins tragen Sie dann im Suchfeld wie folgt ein MV18-1.
Zwei weitere Geräte, also maximal Drei folgen z.B. MV18-1-4-8.
Es können auch zwei oder drei Geräte des selben Typs angegeben werden z.B. MV18-1-1-8.
ACHTUNG immer in aufsteigender Reihenfolge eingeben, also nie MV18-8-4-1.
Dann einfach die Suche starten und Ihr Geräte-Set erscheint.
Weitere Suchbegriffe: Varioset, vario-set, geräteset, gerätesatz, milwaukee, tti, akkugerät, akkumaschine, 18v, 18FMTIW2F12, Akku-Schlagschrauber, AkkuSchlagschrauber, accuSchlagschrauber, accu-Schlagschrauber, 1/2“, M18FHZ, Akku-Säbelsäge, akkuSäbelsäge, accu-Säbelsäge, accuSäbelsäge, M18FHX, Akku-Kombihammer, Akku-Bohrhammer, AkkuKombihammer, AkkuBohrhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 986,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,17*
€ 1.313,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,35*
€ 1.298,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.085,87*
€ 1.292,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.080,38*
€ 1.285,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,99*
€ 1.238,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,98*
€ 1.199,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,59*
€ 1.174,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.