Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Geräteset MV12-15-29 mit 3 Maschinen, Akkus und Ladegerät und Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12 FPD2-402X FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber inkl. 2 x 12 V / 4,0 Ah REDLITHIUM™ Akku und Ladegerät C12 C in HD Box
M12 FPD2-402X FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber inkl. 2 x 12 V / 4,0 Ah REDLITHIUM™ Akku und Ladegerät C12 C in HD Box
M12 FPD2-402X FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber inkl. 2 x 12 V / 4,0 Ah REDLITHIUM™ Akku und Ladegerät C12 C in HD Box
M12 FRAIWF12-0 – FUEL™ Akku-Rechtwinkliger Schlagschrauber 1⁄2˝
M12 FRAIWF12-0 – FUEL™ Akku-Rechtwinkliger Schlagschrauber 1⁄2˝
M12 BI-0 – Akku-Kompressor
M12 BST-0 – Akku-Tacker
REDLITHIUM™ Akku
Arbeitstasche
Artikel-Nr.:
     2627W-MV12-15-29
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     MV12/15/29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku 12v
ladegerät werkzeugakku

Milwaukee Akku-Geräteset

bestehend aus:
  • M12 FPD2-402X FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber inkl. 2 x 12 V / 4,0 Ah REDLITHIUM™ Akku und Ladegerät C12 C in HD Box
  • M12 FRAIWF12-0 – FUEL™ Akku-Rechtwinkliger Schlagschrauber 1⁄2˝
  • M12 BST-0 – Akku-Tacker
  • 1 x 12 V / 2,0 Ah REDLITHIUM™ Akku M12 B2
  • MILWAUKEE® Arbeitstasche
  • 12 V / 2,0 Ah REDLITHIUM™ Akku

Nicht die richtigen Geräte?


Dann öffnen Sie jetzt das Artikeldatenblatt.
Wählen Sie Ihre Maschinen aus.
Geben Sie im Mercateo-Suchfeld Ihre Geräte wie folgt ein.
Zuerst einmal MV12.
Dann folgen die Geräte mit Ihrer jeweiligen Nummer aus der Liste.
z.B. eine Eins für M12 FDD2-0 – FUEL™ Akku-Kompakt-Bohrschrauber .
Diese Eins tragen Sie dann im Suchfeld wie folgt ein MV12-1.
Ein weiteres Gerät wählen Sie dann noch aus.
Es können auch zwei Geräte des selben Typs angegeben werden z.B. MV12-2-2.
ACHTUNG immer in aufsteigender Reihenfolge eingeben, also nie MV12-8-4.
Dann einfach die Suche starten und Ihr Geräte-Set erscheint.
Weitere Suchbegriffe: ladegerät werkzeugakku milwaukee, Varioset, vario-set, geräteset, gerätesatz, milwaukee, tti, akkugerät, akkumaschine, 12v, M12ONEDD2, ONE-KEY, AKKU-BOHRSCHRAUBER, HD Box, AKKUBOHRSCHRAUBER, ACCUBOHRSCHRAUBER, ACCU-BOHRSCHRAUBER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,74*
€ 658,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,50*
€ 643,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 539,38*
€ 641,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 538,26*
€ 640,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,30*
€ 628,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,15*
€ 610,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,45*
€ 580,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.