| |
|
| Artikel-Nr.: 2627W-MV12-14-18 Herst.-Nr.: MV12/14/18 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Milwaukee Akku-Geräteset bestehend aus: - M12 FPD2-402X FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber inkl. 2 x 12 V / 4,0 Ah REDLITHIUM™ Akku und Ladegerät C12 C in HD Box
- M12 FCOT-0 – FUEL™ Akku-Multimaterialschneider
- C12 PC-0 – Akku-Rohrschneider (Kupferrohre)
- 1 x 12 V / 2,0 Ah REDLITHIUM™ Akku M12 B2
- MILWAUKEE® Arbeitstasche
- 12 V / 2,0 Ah REDLITHIUM™ Akku
Nicht die richtigen Geräte? Dann öffnen Sie jetzt das Artikeldatenblatt. Wählen Sie Ihre Maschinen aus. Geben Sie im Mercateo-Suchfeld Ihre Geräte wie folgt ein. Zuerst einmal MV12. Dann folgen die Geräte mit Ihrer jeweiligen Nummer aus der Liste. z.B. eine Eins für M12 FDD2-0 – FUEL™ Akku-Kompakt-Bohrschrauber . Diese Eins tragen Sie dann im Suchfeld wie folgt ein MV12-1. Ein weiteres Gerät wählen Sie dann noch aus. Es können auch zwei Geräte des selben Typs angegeben werden z.B. MV12-2-2. ACHTUNG immer in aufsteigender Reihenfolge eingeben, also nie MV12-8-4. Dann einfach die Suche starten und Ihr Geräte-Set erscheint. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ladegerät werkzeugakku milwaukee, Varioset, vario-set, geräteset, gerätesatz, milwaukee, tti, akkugerät, akkumaschine, 12v, M12ONEDD2, ONE-KEY, AKKU-BOHRSCHRAUBER, HD Box, AKKUBOHRSCHRAUBER, ACCUBOHRSCHRAUBER, ACCU-BOHRSCHRAUBER |
| | |
| |