Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kernlochbohrer
Kernlochbohrer
Artikel-Nr.:
     2627W-8530112210
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127020014
EAN/GTIN:
     4014586176321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
fein kernbohrer gewinde
kernbohrer

HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5

Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
21mm
Schnitttiefe:
50mm
Aufnahme:
M18x6P1,5
Weitere Suchbegriffe: fein kernbohrer, Fein, M18, Vollschliffbohrer, Hohlbohrer, Bohrkrone, Vollschliffkernbohrer, Hss-Kernbohrer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 53,28*
€ 57,81*
5 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 52,73*
€ 58,41*
Lager 2627
8
1
€ 6,95*
ab € 43,95*
€ 59,43*
6 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 50,50*
€ 65,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,05*
€ 68,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.