Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer Panasonic 28,8V EY 7881 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Bohrhammer EY 7881
Akku-Bohrhammer EY 7881
Artikel-Nr.:
     2627W-8150788100
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY 7881 X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Akku-Bohrhammer Panasonic EY7881

  • Geringes Gewicht, ab 3,9kg inkl.Akkus
  • Doppelfunktion als Bohrhammer und Bohrschrauber
  • Schlagzahl regulierbar
  • Langsamanlaufschalter für präzises Bohren
  • SDS-plus-Werkzeugaufnahme
  • Elektronische Drehzahlstabilisierung
  • Rechts-/Linkslauf
  • Vibrationshämmender Weichgummigriff

Standardzubehör

  • ohne Akkus und Ladegerät im Karton
Weitere Informationen:
Spannung:
28,8 V
Drehzahl ohne Last in min-1:
0 – 560 / 0 – 680 / 0 – 840
Schläge pro Minute:
0 – 2.950 / 0 – 3.600 / 0 – 4.400
Bohreraufnahme:
SDS-plus
Gewicht incl. Akku:
ab 3,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, elektro-bohrhammer sds plus, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer 4 kg, Bohrhammer, Panasonic, Akkuhammer, SDS-plus-Bohrhammer, SDS-Hammer, SDS-Bohrhammer, SDS-plus-Akkubohrhammer, SDS-Akkuhammer, SDS-Akkubohrhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,47*
€ 381,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 379,62*
€ 444,92*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,07*
€ 453,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,06*
€ 449,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,68*
€ 447,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,09*
€ 395,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,50*
€ 383,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,47*
€ 370,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EY0L82B32
ab € 46,65*
Zubehör
Panasonic
EY 9L84 B
ab € 162,70*
Zubehör
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 66,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.