| |
|
| Artikel-Nr.: 2627W-8150746000 Herst.-Nr.: EY 7460 X EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Akku-Bohrschrauber Panasonic EY 7460 - 65 Min. Nutzladung und 85 Min. Vollladung
- Geringes Gewicht von 2,45 kg (inkl. Akku)
- Hohe Leistung mit max. 63 Nm
- 18-stufige Kupplung plus Bohrgang
- 13 mm Hochleistungsbohrfutter (schlüssellos)
- Elektronische Drehzahlstabilisierung
- Elektronische Auslaufbremse
- Rechts-/Linkslauf
- Kompaktes Gehäuse
- LED-Arbeitsleuchte
- ESD geprüft (nach EN 55014-1 und -2)
Lieferumfang: - ohne Akkus und Ladegerät im Karton
Weitere Informationen: | | Spannung: | 21,6 V | Drehzahl ohne Last in min-1: | Niedrig 100 – 400 / Hoch 350 – 1.500 | Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall): | 42 / 63 Nm | Drehmomentstufen: | 18 + Bohrgang | Gewicht incl. Akku: | 2,45 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |