Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tru Tool Akku-Schlitzschere C 200 LiHD-Akku 18V mit Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schere C200
Schere C200
Artikel-Nr.:
     2627W-8022525317
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     2576947
EAN/GTIN:
     7630126702064
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Elektro-Blechschere

Tru Tool Akku-Schlitzschere C 200 LiHD-Akku 18V

Die TruTool C 200 Li-Ion-Akku 18-V ist mit einem offenen Schneidkopf ausgestattet. Dies ermöglicht Ihnen, die Maschine einfach aus dem Blech zurückziehen. Ein Spanabtrenner wird dazu nicht benötigt. Der aus Stahl gefertigte Schneidkopf sorgt für Kraft und Robustheit. Eine außerordentlich Leistung erzielen Sie beim Schneiden von Spiralrohren. Das dafür eingesetzte Werkzeug-Set bestehend aus verzahnten Schneidleisten und einem widerstandsfähigen SC Messer meistert im Bereich Spiralrohre Falzdicken von bis zu 3,6 mm Baustahl und ermöglicht Längs- wie auch Querschnitte. Um die Anwendungsmöglichkeiten breit zu fächern bieten wir Ihnen 5 weitere Sets an. Dabei können Sie den Schwerpunkt auf Schnittqualität, Geschwindigkeit, Kurvengängigkeit oder Material legen. Dabei sorgt der 4.0 Ah / 18V-LiHD Akku für eine lange Laufzeit.
  • Herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. 100% Kompatibilität in der 18-Volt-Klasse.
  • Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand. Zusätzlich wird die Akkulaufleistung pro Akkuladung erhöht.
  • Für noch mehr Spezialisierung sorgen drei unterschiedliche Schneidleisten kombiniert mit den passenden Messer.
  • Die 18 V Akkumaschine trennt Blechdicken in Baustahl von bis zu 2 mm, Falzdicken bis 3,6 mm und selbst Edelstahlbleche bis 1,5 mm.
  • Dank des offenen Schneidkopfes können Sie die Maschine einfach aus dem Blech zurück- ziehen.
  • Ein Softgrip sorgt für eine vibrationsarme Maschinenführung. Dabei ist die Maschine äußerst kompakt und leicht.
Lieferumfang
  • Set Spiro (eingebaut)
  • Akku 18V LiHD 4 Ah (2 Stück)
  • Ladegerät LG 12V-36V
  • Gürtel-Clip
  • TRUMPF Box S2
Weitere Suchbegriffe: Elektroblechschere, Schlitzschere, akku-blechschere 18v, akku blechschere, trumpf akku-blechschere, Schere, Elektroschere, Akkuschere, Blechschere, Tru Tool, TruTool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,58*
€ 703,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,29*
€ 677,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 567,75*
€ 675,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,39*
€ 631,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,66*
€ 614,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,48*
€ 589,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
2282146
ab € 18,47*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279145
ab € 162,57*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279146
ab € 376,30*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279142
ab € 161,84*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279143
ab € 376,09*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279107
ab € 155,95*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279108
ab € 354,07*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2365673
ab € 155,95*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2365674
ab € 355,17*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279109
ab € 162,98*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1279110
ab € 376,30*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2361121
ab € 135,95*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2332028
ab € 101,84*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2332027
ab € 136,38*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2328886
ab € 179,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.