| |
|
| Artikel-Nr.: 2627W-7295360015 Herst.-Nr.: 36PA/150 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drahtseilblock mit drehbarem Lasthaken DIN 15401 mit Hakensicherung. Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Polyamid mit Gleitlagerung Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Kugellager. Weitere Informationen: | | Rollenaussen-Ø: | 150 mm | Rillengrund-Ø: | 125 mm | für Drahtseil-Ø bis: | 11 mm | Gehäusebreite: | 165 mm | zul. Last am Haken: | 2000 kg | Maulweite: | 33 mm | Achslänge: | 65 mm | Baulänge mit Haken: | 435 mm | Gewicht ca.: | 7,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nylonrad, Polyamidrad, Polyamidrolle, polyamidrollen, lasthaken, drahtseilblock, drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben |
| | |
| |