| |
|
| Artikel-Nr.: 2627W-7295360010 Herst.-Nr.: 36PA/100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drahtseilblock mit drehbarem Lasthaken DIN 15401 mit Hakensicherung. Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Polyamid mit Gleitlagerung Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Kugellager. Weitere Informationen: | | Rollenaussen-Ø: | 100 mm | Rillengrund-Ø: | 80 mm | für Drahtseil-Ø bis: | 7 mm | Gehäusebreite: | 130 mm | zul. Last am Haken: | 500 kg | Maulweite: | 25 mm | Achslänge: | 55 mm | Baulänge mit Haken: | 350 mm | Gewicht ca.: | 3,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nylonrad, Polyamidrad, Polyamidrolle, polyamidrollen, lasthaken, drahtseilblock, drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben |
| | |
| |