Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr.33 mit 3 Polyamid-Rollen 150mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr.33 mit 3 Polyamid-Rollen 150mm (lackiert) Lasthaken
Drahtseilblock Nr.33 mit 3 Polyamid-Rollen 150mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7295330015
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     33PA/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
Lasthaken
Ösenhaken

Drahtseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 15401 mit Hakensicherung.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Polyamid mit Gleitlagerung
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Kugellager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
150 mm
Rillengrund-Ø:
125 mm
für Drahtseil-Ø bis:
11 mm
Gehäusebreite:
165 mm
zul. Last am Haken:
5000 kg
Maulweite:
45 mm
Achslänge:
135 mm
Baulänge mit Haken:
595 mm
Gewicht ca.:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Nylonrad, Polyamidrad, Polyamidrolle, polyamidrollen, lasthaken, drahtseilblock, drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 674,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,95*
€ 1.000,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,63*
€ 955,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 791,78*
€ 942,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,83*
€ 889,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,71*
€ 850,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 704,64*
€ 838,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,92*
€ 803,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.