Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr.33 mit 3 Rolle mit Kugellager 200mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr.33 mit 3 Rolle mit Kugellager 200mm (lackiert) Lasthaken
Drahtseilblock Nr.33 mit 3 Rolle mit Kugellager 200mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7292330020
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     33ST/K/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
Lasthaken
Ösenhaken

Drahtseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 15401 mit Hakensicherung.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Kugellager
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Gleitlagerung.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
200 mm
Rillengrund-Ø:
170 mm
für Drahtseil-Ø bis:
15 mm
Gehäusebreite:
210 mm
zul. Last am Haken:
8000 kg
Maulweite:
52 mm
Achslänge:
177 mm
Baulänge mit Haken:
760 mm
Gewicht ca.:
29,5 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken, drahtseilblock, drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.737,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.999,34*
€ 2.379,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.927,78*
€ 2.294,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.901,73*
€ 2.263,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.802,52*
€ 2.145,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.777,91*
€ 2.115,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.737,68*
€ 2.067,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.