Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr.32 mit 2 Rolle mit Kugellager 400mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr.32 mit 2 Rolle mit Kugellager 400mm (lackiert) Lasthaken
Drahtseilblock Nr.32 mit 2 Rolle mit Kugellager 400mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7292320040
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     32ST/K/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
Lasthaken
Ösenhaken

Drahtseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 15401 mit Hakensicherung.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Kugellager
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Gleitlagerung.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
400 mm
Rillengrund-Ø:
340 mm
für Drahtseil-Ø bis:
30 mm
Gehäusebreite:
420 mm
zul. Last am Haken:
20000 kg
Maulweite:
76 mm
Achslänge:
225 mm
Baulänge mit Haken:
1220 mm
Gewicht ca.:
189 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken, drahtseilblock, drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.296,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.756,33*
€ 6.850,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.589,96*
€ 6.652,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.514,42*
€ 6.562,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.325,57*
€ 6.337,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.296,41*
€ 6.302,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.