Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr.31 mit 1 Rolle mit Kugellager 125mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr.31 mit 1 Rolle mit Kugellager 125mm (lackiert) Lasthaken
Drahtseilblock Nr.31 mit 1 Rolle mit Kugellager 125mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7292310012
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     31ST/K/125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
Lasthaken
Ösenhaken

Drahtseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 15401 mit Hakensicherung.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Kugellager
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Gleitlagerung.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
125 mm
Rillengrund-Ø:
105 mm
für Drahtseil-Ø bis:
9 mm
Gehäusebreite:
150 mm
zul. Last am Haken:
1000 kg
Maulweite:
30 mm
Achslänge:
55 mm
Baulänge mit Haken:
430 mm
Gewicht ca.:
4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken, drahtseilblock, drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,42*
€ 621,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,13*
€ 599,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 497,32*
€ 591,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,23*
€ 540,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,65*
€ 524,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,55*
€ 502,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.