Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr.31 mit 1 Rolle mit Kugellager 100mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr.31 mit 1 Rolle mit Kugellager 100mm (lackiert) Lasthaken
Drahtseilblock Nr.31 mit 1 Rolle mit Kugellager 100mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7292310010
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     31ST/K/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
Lasthaken
Ösenhaken

Drahtseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 15401 mit Hakensicherung.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Kugellager
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Gleitlagerung.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
100 mm
Rillengrund-Ø:
80 mm
für Drahtseil-Ø bis:
7 mm
Gehäusebreite:
130 mm
zul. Last am Haken:
500 kg
Maulweite:
25 mm
Achslänge:
55 mm
Baulänge mit Haken:
385 mm
Gewicht ca.:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken, drahtseilblock, drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,61*
€ 510,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,98*
€ 496,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,34*
€ 489,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,45*
€ 455,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,01*
€ 443,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,12*
€ 410,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.