Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.13 mit 3 Rolle mit Walzenlager 230mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.13 mit 3 Rolle mit Walzenlager 230mm (lackiert) Lasthaken
Hanfseilblock Nr.13 mit 3 Rolle mit Walzenlager 230mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7292130023
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     13W/230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken

Hanfseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 688 oder DIN 15401 mit Hakensicherung und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
230 mm
Rillengrund-Ø:
194 mm
für Hanfseil-Ø bis:
44 mm
Gehäusebreite:
255 mm
zul. Last am Haken:
6000 kg
Hakenmaulweite:
48 mm
Achslänge:
246 mm
Baulänge mit Haken:
735 mm
Gewicht ca.:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: Hanfseilblock, hanfseilrolle, umlenkrolle, hanfseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.170,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,42*
€ 1.645,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,22*
€ 1.568,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.300,40*
€ 1.547,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,60*
€ 1.466,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,52*
€ 1.426,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.181,64*
€ 1.406,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,57*
€ 1.392,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.