Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.13 mit 3 Rolle mit Walzenlager 130mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.13 mit 3 Rolle mit Walzenlager 130mm (lackiert) Lasthaken
Hanfseilblock Nr.13 mit 3 Rolle mit Walzenlager 130mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7292130013
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     13W/130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken

Hanfseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 688 oder DIN 15401 mit Hakensicherung und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
130 mm
Rillengrund-Ø:
110 mm
für Hanfseil-Ø bis:
22 mm
Gehäusebreite:
150 mm
zul. Last am Haken:
1500 kg
Hakenmaulweite:
33 mm
Achslänge:
139 mm
Baulänge mit Haken:
510 mm
Gewicht ca.:
9,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hanfseilblock, hanfseilrolle, umlenkrolle, hanfseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,72*
€ 608,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,25*
€ 589,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 488,55*
€ 581,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,72*
€ 541,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,86*
€ 516,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 427,75*
€ 509,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,79*
€ 478,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.