Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.13 mit 3 Rolle mit Walzenlager 100mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.13 mit 3 Rolle mit Walzenlager 100mm (lackiert) Lasthaken
Hanfseilblock Nr.13 mit 3 Rolle mit Walzenlager 100mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7292130010
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     13W/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken

Hanfseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 688 oder DIN 15401 mit Hakensicherung und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
100 mm
Rillengrund-Ø:
84 mm
für Hanfseil-Ø bis:
16 mm
Gehäusebreite:
112 mm
zul. Last am Haken:
750 kg
Hakenmaulweite:
32 mm
Achslänge:
106 mm
Baulänge mit Haken:
415 mm
Gewicht ca.:
4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hanfseilblock, hanfseilrolle, umlenkrolle, hanfseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,28*
€ 390,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,60*
€ 379,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,30*
€ 374,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,50*
€ 345,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 268,46*
€ 319,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,50*
€ 301,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.