Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.13 mit 3 Rolle mit Walzenlager 60mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.13 mit 3 Rolle mit Walzenlager 60mm (lackiert) Lasthaken
Hanfseilblock Nr.13 mit 3 Rolle mit Walzenlager 60mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7292130006
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     13W/60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken

Hanfseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 688 oder DIN 15401 mit Hakensicherung und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
60 mm
Rillengrund-Ø:
50 mm
für Hanfseil-Ø bis:
10 mm
Gehäusebreite:
78 mm
zul. Last am Haken:
150 kg
Hakenmaulweite:
20 mm
Achslänge:
78 mm
Baulänge mit Haken:
255 mm
Gewicht ca.:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hanfseilblock, hanfseilrolle, umlenkrolle, hanfseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,70*
€ 267,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.