Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.1152 klappbar mit 2 Rolle mit Walzenlager 130mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.1152 klappbar mit 2 Rolle mit Walzenlager 130mm (lackiert) Lasthaken
Hanfseilblock Nr.1152 klappbar mit 2 Rolle mit Walzenlager 130mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7292115213
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     1152W/130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken

Hanfseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 688 oder DIN 15401 mit Hakensicherung und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
130 mm
Rillengrund-Ø:
110 mm
für Hanfseil-Ø bis:
22 mm
Gehäusebreite:
150 mm
zul. Last am Haken:
1000 kg
Hakenmaulweite:
32 mm
Achslänge:
100 mm
Baulänge mit Haken:
430 mm
Gewicht ca.:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hanfseilblock, hanfseilrolle, umlenkrolle, hanfseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,49*
€ 634,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,21*
€ 610,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,27*
€ 602,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,72*
€ 550,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,22*
€ 522,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 433,03*
€ 515,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,03*
€ 499,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.