Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.11 mit 1 Rolle mit Walzenlager 90mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.11 mit 1 Rolle mit Walzenlager 90mm (lackiert) Lasthaken
Hanfseilblock Nr.11 mit 1 Rolle mit Walzenlager 90mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7292110009
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     11W/90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken

Hanfseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 688 oder DIN 15401 mit Hakensicherung und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
90 mm
Rillengrund-Ø:
78 mm
für Hanfseil-Ø bis:
13 mm
Gehäusebreite:
112 mm
zul. Last am Haken:
150 kg
Hakenmaulweite:
20 mm
Achslänge:
47 mm
Baulänge mit Haken:
295 mm
Gewicht ca.:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hanfseilblock, hanfseilrolle, umlenkrolle, hanfseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.