Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.11 mit 1 Rolle mit Walzenlager 75mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.11 mit 1 Rolle mit Walzenlager 75mm (lackiert) Lasthaken
Hanfseilblock Nr.11 mit 1 Rolle mit Walzenlager 75mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7292110007
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     11W/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken

Hanfseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 688 oder DIN 15401 mit Hakensicherung und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
75 mm
Rillengrund-Ø:
65 mm
für Hanfseil-Ø bis:
10 mm
Gehäusebreite:
85 mm
zul. Last am Haken:
100 kg
Hakenmaulweite:
12 mm
Achslänge:
41 mm
Baulänge mit Haken:
250 mm
Gewicht ca.:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Hanfseilblock, hanfseilrolle, umlenkrolle, hanfseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.