Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappblock für Drahtseil Nr.617 mit Wirbelgabellangauge Nenngröße 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappblock für Drahtseil Nr.617 mit Wirbelgabellangauge Nenngröße 1
Klappblock für Drahtseil Nr.617 mit Wirbelgabellangauge Nenngröße 1
Artikel-Nr.:
     2627W-7290617001
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     617/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
drahtseilblock

Klappblock


früher DIN 82220 mit Wirbellangauge nach DIN 82006.
Eingebaut sind die Seilscheiben Nr. 604 früher DIN 82235 mit selbstschmierender Buchse.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
135 mm
Rillengrund-Ø:
112 mm
für Seil-Ø bis:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Lade- und Leitblock, ladeblock, leitblock, klappblock, kloben, ladekloben, seilkloben, seilrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,47*
€ 396,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,99*
€ 384,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 318,62*
€ 379,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,85*
€ 353,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,47*
€ 337,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,96*
€ 309,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.