Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerverzinkte Keilendklemmen Nr.537 Nenngröße 4-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerverzinkte Keilendklemmen Nr.537 Nenngröße 4-5
Feuerverzinkte Keilendklemmen Nr.537 Nenngröße 4-5
Artikel-Nr.:
     2627W-7290537010
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     537/4-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
klemme
endklemme
keilklemme
keilendklemm

Feuerverzinkte Keilendklemmen


nach DIN 43148 bzw. ab 16 - 17 mm Seil-Ø nach EN 13411-6.
Gehäuse und Keil bei 2 - 3 bis 12 - 15 mm Seil-Ø aus Temperguss,
Gehäuse und Keil bei 16 - 17 bis 26 - 30 mm Seil-Ø aus Stahlguss, Bolzen aus Stahl und Splint aus Kupfer.
Die Größen 2 - 3, 4 - 5 und 12 - 15 mm Seil-Ø werden außer Norm gefertigt.
Weitere Informationen:
Seil-Ø:
4-5 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.