Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 70mit Messinglrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 70mit Messinglrollen
Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 70mit Messinglrollen
Artikel-Nr.:
     2627W-729042S070
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     420/70MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
flaschenzug

Flaschenzug


mit geschmiedeten, drehbaren Lasthaken mit Sicherung, galvanisch verzinkt, mit drei nebeneinanderliegenden Rollen. Die Lieferung erfolgt ohne Seil.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
70 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht ca.:
3,700 kg
Weitere Suchbegriffe: seilzug, bauseilzug, hanfseilzugbauflaschenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,93*
€ 295,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,12*
€ 283,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,66*
€ 267,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.