Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 60mit Messinglrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 60mit Messinglrollen
Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 60mit Messinglrollen
Artikel-Nr.:
     2627W-729042S060
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     420/60MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
flaschenzug

Flaschenzug


mit geschmiedeten, drehbaren Lasthaken mit Sicherung, galvanisch verzinkt, mit drei nebeneinanderliegenden Rollen. Die Lieferung erfolgt ohne Seil.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
60 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Gewicht ca.:
1,600 kg
Weitere Suchbegriffe: seilzug, bauseilzug, hanfseilzugbauflaschenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.