Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockseilrolle Nr.414 2-rollig, 50mm mit fester Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockseilrolle Nr.414 2-rollig, 50mm mit fester Öse
Blockseilrolle Nr.414 2-rollig, 50mm mit fester Öse
Artikel-Nr.:
     2627W-7290414050
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     414/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockrolle
Blockseilrolle
blockrolle

Blockseilrolle


mit fester Öse
verzinkt
Gehäuse aus Zinkdruckguss
mit Rolle Nr. 901 aus Polyamid
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
50 mm
Rillengrund-Ø:
32 mm
für Seil-Ø bis:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Kurzkloben, kloben, klapprolle, seilrolle, blockseilrolle, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.