Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockseilrolle Nr.414 2-rollig, 40mm mit fester Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockseilrolle Nr.414 2-rollig, 40mm mit fester Öse
Blockseilrolle Nr.414 2-rollig, 40mm mit fester Öse
Artikel-Nr.:
     2627W-7290414040
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     414/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockrolle
Blockseilrolle
blockrolle

Blockseilrolle


mit fester Öse
verzinkt
Gehäuse aus Zinkdruckguss
mit Rolle Nr. 901 aus Polyamid
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
40 mm
Rillengrund-Ø:
26 mm
für Seil-Ø bis:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kurzkloben, kloben, klapprolle, seilrolle, blockseilrolle, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.