Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockseilrolle Nr.413 1-rollig, 25mm mit Wirbelauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockseilrolle Nr.413 1-rollig, 25mm mit Wirbelauge
Blockseilrolle Nr.413 1-rollig, 25mm mit Wirbelauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7290413025
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     413/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockrolle
Blockseilrolle
blockrolle

Blockseilrolle


mit Wirbelauge
verzinkt
Gehäuse aus Zinkdruckguss
mit Rolle Nr. 901 aus Polyamid
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
25 mm
Rillengrund-Ø:
17 mm
für Seil-Ø bis:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Kurzkloben, kloben, klapprolle, seilrolle, blockseilrolle, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.