Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr. 41 mit 1 Rolle 150mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr. 41 mit 1 Rolle 150mm (lackiert) Wirbellangauge
Drahtseilblock Nr. 41 mit 1 Rolle 150mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7290410015
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     41ST/R/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
drahtseilblock

Drahtseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Gleitlagerung
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Kugellager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
150 mm
Rillengrund-Ø:
125 mm
für Drahtseil-Ø bis:
11 mm
Gehäusebreite:
165 mm
zul. Last am Haken:
2000 kg
lichte Langaugenmaße:
26x58 mm
Achslänge:
65 mm
Baulänge mit Langauge:
415 mm
Gewicht ca.:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,36*
€ 613,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,78*
€ 588,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 488,09*
€ 580,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,09*
€ 540,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,14*
€ 529,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,86*
€ 494,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.