Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr.36 klappbar mit 1 Rolle 400mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr.36 klappbar mit 1 Rolle 400mm (lackiert) Lasthaken
Drahtseilblock Nr.36 klappbar mit 1 Rolle 400mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7290360040
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     36ST/R/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
Lasthaken
Ösenhaken

Drahtseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 15401 mit Hakensicherung.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Gleitlagerung
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Kugellager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
400 mm
Rillengrund-Ø:
340 mm
für Drahtseil-Ø bis:
30 mm
Gehäusebreite:
420 mm
zul. Last am Haken:
12500 kg
Maulweite:
67 mm
Achslänge:
130 mm
Baulänge mit Haken:
1000 mm
Gewicht ca.:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken, drahtseilblock, drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.822,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.152,92*
€ 3.751,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.047,35*
€ 3.626,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.006,17*
€ 3.577,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.873,78*
€ 3.419,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.846,10*
€ 3.386,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.822,07*
€ 3.358,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.