Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr.34 mit 4 Rollen 350mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr.34 mit 4 Rollen 350mm (lackiert) Lasthaken
Drahtseilblock Nr.34 mit 4 Rollen 350mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7290340035
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     34ST/R/350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
Lasthaken
Ösenhaken

Drahtseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 15401 mit Hakensicherung.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Gleitlagerung
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Kugellager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
350 mm
Rillengrund-Ø:
300 mm
für Drahtseil-Ø bis:
26 mm
Gehäusebreite:
365 mm
zul. Last am Haken:
32000 kg
Maulweite:
97 mm
Achslänge:
350 mm
Baulänge mit Haken:
1100 mm
Gewicht ca.:
219 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken, drahtseilblock, drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.742,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.262,22*
€ 8.642,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.070,13*
€ 8.413,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.974,59*
€ 8.299,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.768,26*
€ 8.054,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.742,21*
€ 8.023,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.